Beli mesin jointer di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. ALDO Biscuit Jointer
    Mulai

    Rp62.900

    ALDO Biscuit Jointer
    atribut:
    • Material: Beech Wood
  2. INGCO Biscuit Jointer
    Mulai

    Rp1.399.900

    INGCO Biscuit Jointer
    Deskripsi:
    INGCO Biscuit Jointer (100mm) // Mesin Penyambung Papan Kayu Tenon TenoningWith 15pcs biscuit dowel
    atribut:
    • Voltage (V): 220-240
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Input Power (W): 950
    • Blade Diameter (mm): 100
    • No Load Speed (rpm): 11000
  3. TOTAL Biscuit Jointer
    Mulai

    Rp999.900

    TOTAL Biscuit Jointer
    Deskripsi:
    Include 15 pcs Biscuit dowels
    atribut:
    • Blade Diameter (mm): 100
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Input Power (W): 950
    • No-load Speed per minute: 11000
    • Package Dimensions (cm): 40x17x18
    • Voltage (V): 220-240
  4. ALDO Mesin Planer Jointer
    Mulai

    Rp21.999.900

    ALDO Mesin Planer Jointer
    atribut:
    • Motor (V): 220
    • Input Power (W): 1500
    • Number of Knifes (pcs): 3
    • Knife Size (mm): 205x17x3
    • Diameter Cutter Block (mm): 65
    • Speed for Blade (rpm): 4400
    • Cutting Capacity (mm): 200
    • Cutting Depth (mm): 3175
    • Rabbeting (mm): 10
  5. Tyrone Electro Motor 1 Phase (Dinamo Motor Listrik)
    Mulai

    Rp2.299.900

    Tyrone Electro Motor 1 Phase (Dinamo Motor Listrik)
    atribut:
    • Voltage (V/Hz): 230/50
    • Number of Phase: 1 Phase
  6. ALDO Tool Box Besi (Kotak Perkakas)
    Mulai

    Rp219.900

  7. ALDO Mesin Biscuit Jointer
    Mulai

    Rp1.899.900

    ALDO Mesin Biscuit Jointer
    atribut:
    • Type: 1120
    • Voltage (V/Hz): 220/50
    • Input Power (W): 900
    • Cutting Angle (°C): 0-45
    • Maximum Cutting Depth (mm): 14
    • No Load Speed (rpm): 11000
  8. ACEWOOD Professional Wood Jointer
    Mulai

    Rp20.999.900

    ACEWOOD Professional Wood Jointer
    atribut:
    • Motor (HP): 2 (220V/1PH)
    • Cutting Width Capacity (mm): 203
    • Cutting Depth Capacity (mm): 12.7
    • Cutting Rabelling Capacity (mm): 12.7
    • Cutterhead Speed (rpm): 4800
    • Number of Knives Cutterhead: 4
    • Cutterhead Diameter (mm): 75
    • Fence Positive Stops (degree): 90, 45 In and Out
    • Fence Size (mm): 1010x120
    • Fence Tilt In and Out (degree): 45
    • Length of Infeed Table (mm): 880
    • Length of Outleed Table (mm): 880
    • Packing Dimension (mm): 1840x440x260 (Jointer); 596x424x600 (Stand)
    • Table Heigh from Floor (mm): 795
    • Table Length (mm): 1800
    • Table Width (mm): 330
  9. Wipro Mesin Jointer
    Mulai

    Rp11.999.900

    Wipro Mesin Jointer
    atribut:
    • Fence Tilt: 45°L, 90°,45°R
    • Cutting Depth (mm): 3
    • Cutting Rabbeting (mm): 12.7
  10. RYOBI Mesin Gergaji Bundar
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.199.900

  11. DEWALT Thickness Planer
    Mulai

    Rp15.999.900

    DEWALT Thickness Planer
    atribut:
    • Max. Depth of Cut (mm): 3
    • Depth Capacity (mm): 150
    • Width Capacity (mm): 330
    • Cuts Per Inch: 96 or 179
    • Input Power (W): 2000-2200
    • No Load Speed (rpm): 10000
  12. AYORACK Heavy Duty Shelving Rack Jointer (Rak Besi / Rak Gudang)
    BARU
    Mulai

    Rp5.799.900

    AYORACK Heavy Duty Shelving Rack Jointer (Rak Besi / Rak Gudang)
    Deskripsi:
    AH10-2025JHadir dengan inovasi terbaru, AH10 Series Kapasitas 1 Ton dengan warna hitam khas industrial dari AYORACK. Design khusus dengan tambahan HORIZONTAL SUPPORT BAR, serta penempatan plate diatas beam, untuk distribusi beban yang semakin sempurna. Tipe ini adalah jawaban atas kebutuhan spesifik para customer AYORACK yang semakin berkembang.Pemasangan rak bisa dilakukan secara mandiri dengan mudah dan efisien. Dirancang untuk dibongkar pasang, jarak antar ambalan dapat disesuaikan sesuai kebutuhan Anda. Kaki rak dilengkapi dengan Floor Mat tambahan untuk memastikan kestabilan dan melindungi permukaan lantai dari goresan. Kelengkapan Unit Jointer1 pcs FRAME;8 pcs BEAM;8 pcs LAYER PLATE;4 pcs FLOOR MAT;16 pcs SAFETY PIN (persediaan terbatas);2 pcs SAFETY GLOVES (persediaan terbatas)
    atribut:
    • Color: Matte Black
    • Load Capacity (kg/layer): 1000
  13. KRISBOW Mesin Serut Kayu
    Mulai

    Rp31.999.900

    KRISBOW Mesin Serut Kayu
    atribut:
    • Thicknessing Table Size (mm): 310 x 600
    • Cutter Block Diameter (mm): 75
    • Cutter Block Speed (rpm): 2900
    • Cutting Knife (pcs): 3
    • Dimensions (mm): 1300x580x960
    • Fence Tilt (°): 0-45
    • Max. Depth of Cut (mm): 2.5
    • Max. Thicknessing Height (mm): 180
    • Max. Thicknessing Width (mm): 310
    • Max. Width Workpiece (mm (inch)): 310 (12)
    • Motor (V/Hz/W): 380/ 50/ 2200
    • Planing Table Size (mm): Planing Table Size (mm)
  14. OSCAR Production Wood Jointer
    Mulai

    Rp47.999.900

    OSCAR Production Wood Jointer
    atribut:
    • Cutting width (inch): 12
    • Cutting Depth (inch): Max. 1/2
    • Cutting Rabbeting (inch): Max. 1/2
    • Cutterhead Speed (rpm): 4600
    • Cutterhead Knives: 4
    • Cutterhead Diameter (inch): 3-20/17 (98)
    • Fence Size (mm): 1195x150
    • Motor Power (W): 2200
    • Packing Dimensions (mm): 2300x720x1025
    • Positive Stops: 90 in , 45 out
    • Table Height From Floor (mm): 820
    • Table Length (mm): 2250
    • Table Length of Infeed (mm): 1090
    • Table Length of Outfeed (mm): 1090
    • Table Width (mm): 320
    • Tilt in and Out: 45
  15. ALDO Wood Band Saw Machine (Mesin Gergaji Pita)
    Mulai

    Rp3.099.900

  16. RYOBI Jig Saws
    Mulai

    Rp709.900

  17. BOSCH Planer (Mesin Serut Kayu)
    Mulai

    Rp1.399.900

    BOSCH Planer (Mesin Serut Kayu)
    atribut:
    • Uncertainty K (dB): 3
    • Adjustable Rebating Depth (mm): 0 – 9
    • Planing Width (mm): 82
    • K3L License: Yes
    • No Load Speed (rpm): 16500
    • Part Number: 0 601 596 0K0
    • Rated Input Power (W): 650
    • Sound Level (dBA): 97
    • Sound Pressure Level (dBA): 86
Daftar Harga mesin jointer Terbaru October 2026
ALDO Biscuit JointerRp62.900
INGCO Biscuit JointerRp1.399.900
TOTAL Biscuit JointerRp999.900
ALDO Mesin Planer JointerRp21.999.900
RYOBI Auto Feed Planers (Mesin Ketam)Rp13.999.900
Tyrone Electro Motor 1 Phase (Dinamo Motor Listrik)Rp2.299.900
ALDO Tool Box Besi (Kotak Perkakas)Rp219.900
ALDO Mesin Biscuit JointerRp1.899.900
ALDO Motor for Mesin Auto Planer + Jointer Type 9025Rp1.699.900
ACEWOOD Professional Wood JointerRp20.999.900

Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)